16,66 €/ Unitéhors TVA
20,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12482 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Revêtement du surface | Décapé |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur nominale 2 | DN20 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 23 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |
Angle du coude | 90 ° |