Eriks
ECON®

ECON® Ammortisseur pour manomètre Type 1389 acier inoxydable PN400 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812283
  • Fabricant:8716901083999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,03 €/ Unitéhors TVA

140,40 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1389
Modèle
Adsorbeur de Gauge
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec écrou mobile
Non
Pression de service maximum
400 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C