44,03 €/ Unitéhors TVA
53,28 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1387 |
Modèle | Adsorbeur de Gauge |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/4" BSPP(G) |
Matériau | Laiton |
Avec écrou mobile | Non |
Pression de service maximum | 250 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 120 °C |