Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 79025 Modèle: 85DA Acier inoxydable Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm

  • ERIKS:12697416
  • Fabricant:8716901174987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 524,96 €/ Unitéhors TVA

1 845,20 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79025
Transmission
Quart de tour
Modèle
85DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
17 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
92.5 Nm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière de la boulonnerie
1.4401
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
A
196 mm
B
102 mm
C
53 mm
H
128 mm
Poids
6.5 kg