Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 79025 Modèle: 45DA Acier inoxydable Double effet Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm

  • ERIKS:12697414
  • Fabricant:8716901174192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

663,68 €/ Unitéhors TVA

803,05 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79025
Transmission
Quart de tour
Modèle
45DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
11 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
18.1 Nm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière de la boulonnerie
1.4401
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
A
148 mm
B
70 mm
C
40 mm
H
85 mm
Poids
3 kg