Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 79025 Modèle: 140DA Acier inoxydable Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm

  • ERIKS:12697419
  • Fabricant:8716901175007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

5 133,24 €/ Unitéhors TVA

6 211,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79025
Transmission
Quart de tour
Modèle
140DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
27 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
526 Nm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière de la boulonnerie
1.4401
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
A
360 mm
B
154 mm
C
78 mm
H
202 mm
Poids
25 kg