3 446,82 €/ Unitéhors TVA
4 170,65 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 79025 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | 125DA |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Forme de l'axe | Double carré |
Dimension carré | 22 mm |
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar | 308 Nm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Matière du chapeau | 1.4401 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de la boulonnerie | 1.4401 |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 130x30 |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Palet | Oui |
Cible | Non |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
A | 284 mm |
B | 140 mm |
C | 72 mm |
H | 185 mm |
Poids | 18 kg |