Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 79025 Modèle: 105DA Acier inoxydable Double effet Dimension platine: F07 Dimension carré: 22mm

  • ERIKS:12697417
  • Fabricant:8716901174208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 472,84 €/ Unitéhors TVA

2 992,14 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79025
Transmission
Quart de tour
Modèle
105DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
22 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
197.3 Nm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière de la boulonnerie
1.4401
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
A
250 mm
B
122 mm
C
63 mm
H
153 mm
Poids
12 kg