Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA300 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 22mm

  • ERIKS:14442138
  • Fabricant:8716901133465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

449,19 €/ Unitéhors TVA

543,52 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7902
Transmission
Quart de tour
Modèle
DA300
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
22 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
327.4 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
35 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
DA300
A
337 mm
B
157 mm
C
85 mm
H
191 mm
Poids
11 kg