1 540,53 €/ Unitéhors TVA
1 864,04 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7902 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | DA1750 |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Forme de l'axe | Double carré |
Type carré | Double carré |
Dimension carré | 36 mm |
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar | 1471.3 Nm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Anodisé |
Matière du chapeau | Aluminium + Epoxy |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 130x30 |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Profondeur carré | 45 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Cible | Oui |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Modèle de l'actionneur | DA1750 |
A | 550 mm |
B | 236 mm |
C | 120 mm |
H | 285 mm |
Poids | 40 kg |