Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA1750 Aluminium Double effet Dimension platine: F12 Dimension carré: 27mm

  • ERIKS:14442144
  • Fabricant:8716901133519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 543,50 €/ Unitéhors TVA

1 867,64 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7902
Transmission
Quart de tour
Modèle
DA1750
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F12
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
27 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
1471.3 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
45 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
DA1750
A
550 mm
B
236 mm
C
120 mm
H
285 mm
Poids
40 kg