Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA1200 Aluminium Double effet Dimension platine: F12 Dimension carré: 36mm

  • ERIKS:14442142
  • Fabricant:8716901133366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 320,12 €/ Unitéhors TVA

1 597,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7902
Transmission
Quart de tour
Modèle
DA1200
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F12
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
36 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
1053.9 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
45 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
DA1200
A
488 mm
B
216.5 mm
C
112 mm
H
262 mm
Poids
28.5 kg