Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA10 Aluminium Double effet Dimension platine: F03 Dimension carré: 9mm

  • ERIKS:14442128
  • Fabricant:8716901133007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,22 €/ Unitéhors TVA

93,44 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7902
Transmission
Quart de tour
Modèle
DA10
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
9 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
7.1 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
50x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
13 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
DA10
A
110 mm
B
45.5 mm
C
27 mm
H
80 mm
Poids
0.5 kg