Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 79015 Modèle: 60SR Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 14mm

  • ERIKS:12950336
  • Fabricant:8716901022622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 064,25 €/ Unitéhors TVA

1 287,74 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79015
Transmission
Quart de tour
Modèle
60SR
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
14 mm
Couple début d'air à 6 bar
25 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
16 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière de la boulonnerie
1.4401
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
A
167 mm
B
79 mm
C
44 mm
H
121 mm
Poids
4 kg