Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 79015 Modèle: 140SR Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm

  • ERIKS:12697391
  • Fabricant:8716901174369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

4.781,68 €/ Unitéhors TVA

5.785,83 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
79015
Transmission
Quart de tour
Modèle
140SR
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
27 mm
Couple début d'air à 6 bar
309 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
205 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Matière du chapeau
1.4401
Matière de l'axe
1.4401
Matière de la boulonnerie
1.4401
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
A
360 mm
B
154 mm
C
78 mm
H
202 mm
Poids
28 kg