2 566,80 €/ Unitéhors TVA
3 105,83 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 79015 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | 105SR |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Forme de l'axe | Double carré |
Dimension carré | 22 mm |
Couple début d'air à 6 bar | 117 Nm |
Couple fin d'air à 6 bar | 75 Nm |
Configuration des ressorts à pression 6 bar | S12 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Matière du chapeau | 1.4401 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de la boulonnerie | 1.4401 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Hauteur de l'ae | 20 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Palet | Oui |
Cible | Non |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
A | 250 mm |
B | 122 mm |
C | 63 mm |
H | 153 mm |
Poids | 13 kg |