Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm

  • ERIKS:14442158
  • Fabricant:8716901133458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

191,16 €/ Unitéhors TVA

231,30 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR40
Principe de fonctionnement
Simple effect, ouverture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
14 mm
Couple début d'air à 6 bar
12.4 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
23 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
20.9 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
31.4 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S10
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
18 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SR40
A
189 mm
B
90 mm
H
89 mm
Poids
2.2 kg