595,44 €/ Unitéhors TVA
720,48 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7901 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | SR300 |
Principe de fonctionnement | Simple effect, ouverture par ressort |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Forme de l'axe | Double carré |
Type carré | Double carré |
Dimension carré | 22 mm |
Couple début d'air à 6 bar | 134 Nm |
Couple fin d'air à 6 bar | 205 Nm |
Couple début de ressort à 6 bar | 122.4 Nm |
Couple fin de ressort à 6 bar | 193.3 Nm |
Configuration des ressorts à pression 6 bar | S12 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Anodisé |
Matière du chapeau | Aluminium + Epoxy |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 130x30 |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Profondeur carré | 35 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Cible | Oui |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Modèle de l'actionneur | SR300 |
A | 337 mm |
B | 157 mm |
H | 161 mm |
Poids | 12.6 kg |