Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR2500 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F16 Dimension carré: 46mm

  • ERIKS:14696338
  • Fabricant:8716901150851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 990,69 €/ Unitéhors TVA

4 828,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR2500
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F16
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
46 mm
Couple début d'air à 6 bar
1866.4 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
1322.8 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
1886.4 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
1342.8 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
55 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/2" (12)
Modèle de l'actionneur
SR2500
A
672 mm
B
295 mm
H
331 mm
Poids
90.6 kg