Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm

  • ERIKS:14442165
  • Fabricant:8716901133243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

412,83 €/ Unitéhors TVA

499,52 €TVA incluse

254 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR200
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
17 mm
Couple début d'air à 6 bar
114.6 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
73.2 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
110 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
68.6 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
32 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SR200
A
266 mm
B
139 mm
H
136 mm
Poids
7.2 kg