Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm

  • ERIKS:14442155
  • Fabricant:8716901133403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,15 €/ Unitéhors TVA

178,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR20
Principe de fonctionnement
Simple effect, ouverture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
9 mm
Couple début d'air à 6 bar
9.3 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
13.2 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
8.4 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
12.4 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
14 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SR20
A
154 mm
B
71 mm
H
70 mm
Poids
1.3 kg