Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1750 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F14 Dimension carré: 36mm

  • ERIKS:14442176
  • Fabricant:8716901133342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1.790,48 €/ Unitéhors TVA

2.166,48 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR1750
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F14
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
36 mm
Couple début d'air à 6 bar
882.4 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
609.5 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
861.8 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
589 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
45 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SR1750
A
550 mm
B
236 mm
H
255 mm
Poids
48.5 kg