Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 36mm

  • ERIKS:14442173
  • Fabricant:8716901133236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 709,55 €/ Unitéhors TVA

2 068,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR1200
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
36 mm
Couple début d'air à 6 bar
617.7 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
427.1 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
626.8 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
436.8 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
40 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SR1200
A
490 mm
B
217 mm
H
232 mm
Poids
33.9 kg