Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21502 Modèle: EDR-5 Quart de tour Double effet F14/F16 135bar

  • ERIKS:14015415
  • Fabricant:8716901126634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
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
ECON®
Série
EDR
Type
21502
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle
EDR-5
Couple double effet
2254 Nm
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
240 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F14
Dimension platine 2
F16
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Dimension carré
46 mm
Diamètre d'arbre
83 mm
Profondeur raccord
56 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
GGG40.3 (GJS-400-15)
Protection de surface du boîtier
Revêtu époxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
A
200 mm
B
235 mm
H
157 mm
L
505 mm
Poids
39 kg