Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | EDR |
Type | 21502 |
Transmission | Quart de tour |
Type d'entraînement | Hydraulique |
Type de réglage | Marche/Arrêt |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Modèle | EDR-4 |
Couple double effet | 1444 Nm |
Pression air moteur | 135 bar |
Pression d'épreuve | 240 bar |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Dimension platine 2 | F14 |
Forme de broche actionneur | Double carré |
Dimension carré | 36 mm |
Diamètre d'arbre | 83 mm |
Profondeur raccord | 48 mm |
Angle de rotation max. | 92 ° |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Raccord hydraulique | 1/4" BSP |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Protection de surface du boîtier | Revêtu époxy |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
A | 160 mm |
B | 190 mm |
H | 133 mm |
L | 432 mm |
Poids | 28 kg |