Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21502 Modèle: EDR-1 Quart de tour Double effet F07/F10 135bar

  • ERIKS:14015411
  • Fabricant:8716901126665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
EDR
Type
21502
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle
EDR-1
Couple double effet
180 Nm
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
240 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Forme de broche actionneur
Double carré
Dimension carré
17 mm
Diamètre d'arbre
40 mm
Profondeur raccord
28 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
GGG40.3 (GJS-400-15)
Protection de surface du boîtier
Revêtu époxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
A
88 mm
B
116 mm
H
90 mm
L
275 mm
Poids
7 kg