Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21501 Modèle: ESR-6 Quart de tour Simple effet F14/F16 135bar

  • ERIKS:14015437
  • Fabricant:8716901126870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ESR
Type
21501
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Simple effet
Modèle
ESR-6
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
240 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F14
Dimension platine 2
F16
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Dimension carré
55 mm
Diamètre d'arbre
115 mm
Profondeur raccord
65 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
GGG40.3 (GJS-400-15)
Protection de surface du boîtier
Revêtu époxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
A
232 mm
B
284 mm
H
207 mm
L
1103 mm
Poids
116 kg