Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21501 Modèle: ESR-2 Quart de tour Simple effet F07/F10 135bar

  • ERIKS:14015418
  • Fabricant:8716901126542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ESR
Type
21501
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Simple effet
Modèle
ESR-2
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
240 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Forme de broche actionneur
Double carré
Dimension carré
22 mm
Diamètre d'arbre
52 mm
Profondeur raccord
32 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
GGG40.3 (GJS-400-15)
Protection de surface du boîtier
Revêtu époxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
A
125 mm
B
145 mm
H
105 mm
L
474 mm
Poids
17 kg