2 529,00 €/ Unitéhors TVA
3 060,09 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | ESL |
Type | 21401 |
Transmission | Linéaire |
Type d'entraînement | Hydraulique |
Type de réglage | Marche/Arrêt |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Modèle | ESL-2 |
Pression air moteur | 135 bar |
Pression d'épreuve | 240 bar |
Norme platine de raccordement | Norme du fabricant |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Raccord hydraulique | 1/4" BSP |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Protection de surface du boîtier | Revêtu époxy |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
A | 152 mm |
D | 116 mm |
H | 444 mm |
L | 162 mm |
Poids | 40 kg |