Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21401 Modèle: ESL-1 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort 135bar

  • ERIKS:14015409
  • Fabricant:8716901126559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 012,00 €/ Unitéhors TVA

1 224,52 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ESL
Type
21401
Transmission
Linéaire
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle
ESL-1
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
240 bar
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Diamètre d'arbre
22 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
GGG40.3 (GJS-400-15)
Protection de surface du boîtier
Revêtu époxy
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
A
109 mm
D
76 mm
H
300 mm
L
162 mm
Poids
10 kg