2 623,70 €/ Unitéhors TVA
3 174,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | EDH |
Type | 21204 |
Transmission | Quart de tour |
Type d'entraînement | Hydraulique |
Type de réglage | Marche/Arrêt |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Modèle | EDH-4 |
Couple double effet | 1090 Nm |
Pression air moteur | 135 bar |
Pression d'épreuve | 210 bar |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Dimension platine 2 | F14 |
Forme de broche actionneur | Douille avec goupilles cylindriques |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Profondeur raccord | 67 mm |
Angle de rotation max. | 92 ° |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Raccord hydraulique | 1/4" BSP |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | C45 (1.0503) |
Protection de surface du boîtier | Nitrocarburé et revêtement epoxy |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de la boulonnerie | Acier galvanisé |
Température ambiante | de -18 jusqu'à 75 °C |
A | 165 mm |
D | 122 mm |
H | 316 mm |
Poids | 32 kg |