Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21204 Modèle: EDH-3 Quart de tour Double effet F10/F12 135bar

  • ERIKS:13468460
  • Fabricant:8716901189325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 354,70 €/ Unitéhors TVA

2 849,19 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
EDH
Type
21204
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle
EDH-3
Couple double effet
525 Nm
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
210 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Forme de broche actionneur
Douille avec goupilles cylindriques
Diamètre d'arbre
50 mm
Profondeur raccord
45 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
C45 (1.0503)
Protection de surface du boîtier
Nitrocarburé et revêtement epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier galvanisé
Température ambiante
de -18 jusqu'à 75 °C
A
145 mm
D
105 mm
H
271 mm
Poids
20.4 kg