Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21201 Modèle: ESH-4 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort F12 135bar

  • ERIKS:13503745
  • Fabricant:8716901127006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

8 121,90 €/ Unitéhors TVA

9 827,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ESH
Type
21201
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle
ESH-4
Couple simple effet au démarrage air
2600 Nm
Couple simple effet au fin air
1150 Nm
Couple simple effet au démarrage ressorts
1050 Nm
Couple simple effet au fin ressorts
2600 Nm
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
210 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F12
Forme de broche actionneur
Douille avec goupilles cylindriques
Diamètre d'arbre
60 mm
Profondeur raccord
67 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
C45 (1.0503)
Protection de surface du boîtier
Nitrocarburé et revêtement epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier galvanisé
Température ambiante
de -18 jusqu'à 75 °C
A
242 mm
D
270 mm
H
588 mm
Poids
42 kg