Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21201 Modèle: ESH-3 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort F10/F12 135bar

  • ERIKS:13503744
  • Fabricant:8716901127037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

5 087,60 €/ Unitéhors TVA

6 156,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ESH
Type
21201
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle
ESH-3
Couple simple effet au démarrage air
1400 Nm
Couple simple effet au fin air
530 Nm
Couple simple effet au démarrage ressorts
520 Nm
Couple simple effet au fin ressorts
1400 Nm
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
210 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Forme de broche actionneur
Douille avec goupilles cylindriques
Diamètre d'arbre
50 mm
Profondeur raccord
45 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
C45 (1.0503)
Protection de surface du boîtier
Nitrocarburé et revêtement epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier galvanisé
Température ambiante
de -18 jusqu'à 75 °C
A
198 mm
D
217 mm
H
505 mm
Poids
134 kg