3 906,50 €/ Unitéhors TVA
4 726,87 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | ESH |
Type | 21201 |
Transmission | Quart de tour |
Type d'entraînement | Hydraulique |
Type de réglage | Marche/Arrêt |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Modèle | ESH-2 |
Couple simple effet au démarrage air | 800 Nm |
Couple simple effet au fin air | 320 Nm |
Couple simple effet au démarrage ressorts | 285 Nm |
Couple simple effet au fin ressorts | 700 Nm |
Pression air moteur | 135 bar |
Pression d'épreuve | 210 bar |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Forme de broche actionneur | Douille avec goupilles cylindriques |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Profondeur raccord | 40 mm |
Angle de rotation max. | 92 ° |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Raccord hydraulique | 1/4" BSP |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | C45 (1.0503) |
Protection de surface du boîtier | Nitrocarburé et revêtement epoxy |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de la boulonnerie | Acier galvanisé |
Température ambiante | de -18 jusqu'à 75 °C |
A | 167 mm |
D | 172 mm |
H | 446 mm |
Poids | 73 kg |