Eriks
ECON®

ECON® Actionneur hydraulique Type: 21201 Modèle: ESH-1 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort F05/F07 135bar

  • ERIKS:13496601
  • Fabricant:8716901126993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 634,60 €/ Unitéhors TVA

3 187,87 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ESH
Type
21201
Transmission
Quart de tour
Type d'entraînement
Hydraulique
Type de réglage
Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle
ESH-1
Couple simple effet au démarrage air
430 Nm
Couple simple effet au fin air
130 Nm
Couple simple effet au démarrage ressorts
130 Nm
Couple simple effet au fin ressorts
400 Nm
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
210 bar
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Forme de broche actionneur
Douille avec goupilles cylindriques
Diamètre d'arbre
30 mm
Profondeur raccord
30 mm
Angle de rotation max.
92 °
Avec indicateur visuel de position
Oui
Raccord hydraulique
1/4" BSP
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
C45 (1.0503)
Protection de surface du boîtier
Nitrocarburé et revêtement epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier galvanisé
Température ambiante
de -18 jusqu'à 75 °C
A
145 mm
D
140 mm
H
335 mm
Poids
22 kg