Eriks
ECON®

ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA130 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F10 22mm 230V CA

  • ERIKS:14190988
  • Fabricant:8716901111456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 737,96 €/ Unitéhors TVA

6 942,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ELSA
Type
7917
Transmission
Quart de tour
Modèle
ELSA130
Tension de raccord
230V CA
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension carré
22 mm
Couple
130 Nm
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Type de réglage
Ouvert-fermer
Retour de ressort
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Contact de distribution libre de potentiel
Oui
Interrupteur de couple
Non
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière du chapeau
Aluminium
Revêtement du surface
Polyester enduit
Matériau du manche
Acier
Ensemble de matériel de montage
Acier inoxydable
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
70 °C
A
247 mm
B
237 mm
C
642 mm
F
231 mm
G
231 mm
Poids
57.5 kg