1 951,60 €/ Unitéhors TVA
2 361,44 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | ELA80-3000Ex |
Type | 7907EXD |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ELA80Ex |
Tension de raccord | 230V CA |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension carré | 17 mm |
Profondeur carré | 33 mm |
Type carré | Double carré |
Forme de l'axe | Double carré |
Couple | 78 Nm |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Commande de secours manuelle | Oui |
Contact de distribution libre de potentiel | Oui |
Interrupteur de couple | Oui |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyester enduit |
Matériau du manche | Acier |
Ensemble de matériel de montage | Acier inoxydable |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 60 °C |
A | 59 mm |
B | 246.3 mm |
C | 237.4 mm |
F | 150 mm |
G | 92.5 mm |
Poids | 7.5 kg |