Eriks
ECON®

ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA3000Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F16 46mm 230V CA

  • ERIKS:13468477
  • Fabricant:8716901209894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7 126,80 €/ Unitéhors TVA

8 623,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ELA80-3000Ex
Type
7907EXD
Transmission
Quart de tour
Modèle
ELA3000Ex
Tension de raccord
230V CA
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F16
Dimension carré
46 mm
Profondeur carré
95 mm
Type carré
Double carré
Forme de l'axe
Double carré
Couple
2942 Nm
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Type de réglage
Ouvert-fermer
Commande de secours manuelle
Oui
Contact de distribution libre de potentiel
Oui
Interrupteur de couple
Oui
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière du chapeau
Aluminium
Revêtement du surface
Polyester enduit
Matériau du manche
Acier
Ensemble de matériel de montage
Acier inoxydable
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
60 °C
A
268 mm
B
140 mm
C
563 mm
F
186 mm
G
120 mm
Poids
75 kg