2 686,10 €/ Unitéhors TVA
3 250,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | ELA80-3000Ex |
Type | 7907EXD |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ELA200Ex |
Tension de raccord | 230V CA |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Dimension carré | 17 mm |
Profondeur carré | 45 mm |
Type carré | Double carré |
Forme de l'axe | Double carré |
Couple | 196 Nm |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Commande de secours manuelle | Oui |
Contact de distribution libre de potentiel | Oui |
Interrupteur de couple | Oui |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyester enduit |
Matériau du manche | Acier |
Ensemble de matériel de montage | Acier inoxydable |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 60 °C |
A | 82.5 mm |
B | 305.8 mm |
C | 270.4 mm |
F | 142 mm |
G | 106.3 mm |
Poids | 16.5 kg |