993,00 €/ Unitéhors TVA
1 201,53 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | ELA60 |
Type | 7907 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ELA60 |
Tension de raccord | 24V CA/CC |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F05 |
Bride de montage 3 | F07 |
Dimension carré | 14 mm |
Dimension carré 2 | 11 mm |
Profondeur carré | 22 mm |
Type carré | Double carré |
Forme de l'axe | Double carré |
Couple | 58 Nm |
Antidéflagrant | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Commande de secours manuelle | Oui |
Contact de distribution libre de potentiel | Oui |
Interrupteur de couple | Non |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyester enduit |
Matériau du manche | Acier |
Ensemble de matériel de montage | Acier inoxydable |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 80 °C |
A | 63 mm |
B | 90 mm |
C | 132 mm |
F | 53 mm |
G | 53 mm |
Poids | 3 kg |