487,90 €/ Unitéhors TVA
590,36 €TVA incluse
241 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | ELA40 |
Type | 7907 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ELA40 |
Tension de raccord | 24V CC/85-265V CA |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Bride de montage 3 | F05 |
Dimension carré | 11 mm |
Profondeur carré | 14 mm |
Type carré | Double carré |
Forme de l'axe | Double carré |
Couple | 30 Nm |
Antidéflagrant | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Commande de secours manuelle | Oui |
Contact de distribution libre de potentiel | Oui |
Interrupteur de couple | Oui |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Longueur du câble de raccord | 1.2 m |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyester enduit |
Matériau du manche | Acier |
Ensemble de matériel de montage | Acier inoxydable |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 80 °C |
A | 62.3 mm |
B | 27.5 mm |
C | 124.3 mm |
F | 72.3 mm |
G | 44.3 mm |
Poids | 1.2 kg |