Eriks
ECON®

ECON® Actionneur électrique Type: 7907 Modèle: ELA100 Ouvert-fermer IP67 F07 17mm 24V CA/CC

  • ERIKS:12669234
  • Fabricant:8716901101716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 813,00 €/ Unitéhors TVA

2 193,73 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
ELA80-3000
Type
7907
Transmission
Quart de tour
Modèle
ELA100
Tension de raccord
24V CA/CC
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension carré
17 mm
Profondeur carré
33 mm
Type carré
Double carré
Forme de l'axe
Double carré
Couple
98 Nm
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Type de réglage
Ouvert-fermer
Commande de secours manuelle
Oui
Contact de distribution libre de potentiel
Oui
Interrupteur de couple
Non
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière du chapeau
Aluminium
Revêtement du surface
Polyester enduit
Matériau du manche
Acier
Ensemble de matériel de montage
Acier inoxydable
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
A
59 mm
B
246.3 mm
C
237.4 mm
F
150 mm
G
92.5 mm
Poids
7.5 kg