Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Plateau non percé pour accouplement à élastomère type BT taille 85

  • ERIKS:23358167
Image 1
Ajouter à la liste

110,32 €/ Unitéhors TVA

133,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOFLEX
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Couple nominal continue
850 Nm
Diamètre extérieur
158 mm
Vitesse de rotation max.
4,300 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Version
Sans alésage
Taille
85
A
158 mm
L
75 mm
M
42.5 mm
N
123 mm
Pièces détachées et accessoires

108,23 €/ Unitéhors TVA

130,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026