Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Plateau non percé pour accouplement à élastomère type BT taille 55

  • ERIKS:23358162
Image 1
Ajouter à la liste

90,05 €/ Unitéhors TVA

108,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOFLEX
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-65 mm
Alésage maximum
65 mm
Longueur du moyeu
65 mm
Couple nominal continue
550 Nm
Diamètre extérieur
140 mm
Vitesse de rotation max.
4,900 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Version
Sans alésage
Taille
55
A
140 mm
L
65 mm
M
36 mm
N
105 mm
Pièces détachées et accessoires

81,57 €/ Unitéhors TVA

98,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026