80,35 €/ Unitéhors TVA
97,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Couple nominal continue | 410 Nm |
Diamètre extérieur | 129 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 40 |
A | 129 mm |
L | 60 mm |
M | 33 mm |
N | 97 mm |
69,29 €/ Unitéhors TVA
83,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026