Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Plateau non percé pour accouplement à élastomère type BT taille 4

  • ERIKS:23358133
Image 1
Ajouter à la liste

37,96 €/ Unitéhors TVA

45,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOFLEX
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-28 mm
Alésage maximum
28 mm
Longueur du moyeu
28 mm
Couple nominal continue
40 Nm
Diamètre extérieur
69 mm
Vitesse de rotation max.
5,000 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Version
Sans alésage
Taille
4
A
69 mm
L
28 mm
M
12 mm
N
46 mm
Pièces détachées et accessoires

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026