63,15 €/ Unitéhors TVA
76,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-48 mm |
Alésage maximum | 48 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Couple nominal continue | 220 Nm |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 22 |
A | 106 mm |
L | 48 mm |
M | 24 mm |
N | 78 mm |
48,28 €/ Unitéhors TVA
58,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026