149,88 €/ Unitéhors TVA
181,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-85 mm |
Alésage maximum | 85 mm |
Longueur du moyeu | 85 mm |
Couple nominal continue | 1350 Nm |
Diamètre extérieur | 182 mm |
Vitesse de rotation max. | 3,700 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 135 |
A | 182 mm |
L | 85 mm |
M | 48.5 mm |
N | 139 mm |
132,55 €/ Unitéhors TVA
160,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026