Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Accouplement à élastomère type BT taille 40

  • ERIKS:23358467
Image 1
Ajouter à la liste

229,98 €/ Unitéhors TVA

278,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOFLEX
Type
Accouplement
Alésage (min/max.)
0-60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur du moyeu
122 mm
Couple nominal continue
410 Nm
Diamètre extérieur
129 mm
Vitesse de rotation max.
5,000 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Version
Sans alésage
Taille
40
A
129 mm
B
122 mm
E
2 mm
L
60 mm
M
33 mm
N
97 mm
Pièces détachées et accessoires

69,29 €/ Unitéhors TVA

83,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026